Schneider Electric - BOKS 63A 3L+N 8 MODULER - KNB63SM48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtter skalering - 63 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480006319
Elnummer
1219545
Leverandørens varenummer
KNB63SM48
Typebeskrivelse
1219545
Antall poler:
5
Støtter skalering:
63 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
344 mm
Bredde:
106 mm
Høyde:
165 mm


