Schneider Electric - BOKS M/2XUTE 2X16+PE - KSB32CP11D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 32 A
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480005992
Elnummer
1219815
Leverandørens varenummer
KSB32CP11D
Typebeskrivelse
1219815
Antall poler:
5
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
32 A
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
2
Type Stikkontakter:
Jordet stikkontakt (type F), 16 A
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
437,5 mm
Bredde:
108 mm
Høyde:
165 mm