Schneider Electric - BOKS M/UTE+CE 2X16/3X16+PE - KSB32CP15D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS M/UTE+CE 2X16/3X16+PE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 32 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Stikkontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480006012

Elnummer

1219816

Leverandørens varenummer

KSB32CP15D

Typebeskrivelse

KSB32CP15D

Antall poler:

5

Støtter skalering:

32 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Stikkontakt

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

1

Antall undertrøyer korte:

Jordet stikkontakt (type F), 16 A og CEE-stikkontakt, 5-polet, 16 A

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

437,5 mm

Bredde:

108 mm

Høyde:

165 mm

TAP OFF UNIT 32A WITH 2 POWER SOCKETS