Schneider Electric - BR1200G-GR - BR1200G-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1200 VA
Overgangstid maks belastning - 5,24 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304286837
Elnummer
6605342
Leverandørens varenummer
BR1200G-GR
Typebeskrivelse
6605342
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1200 VA
Overgangstid maks belastning:
5,24 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
720 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
301 mm
Bredde:
112 mm
Dybde:
380 mm
Vekt:
13 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall faste utganger:
0