Schneider Electric - BR1500GI LINE INTERACTIVE - BR1500GI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 3,39 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304268741
Elnummer
6605335
Leverandørens varenummer
BR1500GI
Typebeskrivelse
6605335
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
3,39 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
865 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
301 mm
Bredde:
112 mm
Dybde:
382 mm
Vekt:
13 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,58
Potensialfri brytekontakt:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
10
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0