Utgått

Schneider Electric - Brakett 100 PG - CSU08041000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Brakett 100 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 40 mm

  • Profilbredde - 160 mm

  • Profilhøyde - 30 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 8 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481111685

Elnummer

1394030

Leverandørens varenummer

CSU08041000

Typebeskrivelse

1394030

Lengde:

40 mm

Profilbredde:

160 mm

Profilhøyde:

30 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Modell / utførelse:

U-profil

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Stago - support beam - 100 mm - steel - pre-galvanized