Schneider Electric - Brakett for PE og N-skinner - XPENHS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 22 mm
Type feste - Skrus og nagles
Farge - Grå
Høyde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153492950
Elnummer
2407667
Leverandørens varenummer
XPENHS
Typebeskrivelse
2407667
Lengde:
28 mm
Bredde:
22 mm
Type feste:
Skrus og nagles
Farge:
Grå
Høyde:
36 mm
Diameter festehull:
4,2 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
960...960 °C
Festesokkel og -element for buntebånd


