Schneider Electric - Bryterlask 2pol NSYTRV62TTD - NSYTRASJ2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stillbare broer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 28 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534522
Elnummer
1234880
Leverandørens varenummer
NSYTRASJ2
Typebeskrivelse
NSYTRASJ2
Modell / utførelse:
Stillbare broer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
28 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


