Schneider Electric - Bunnplate 7035 500x320 for PL - NSYECPLAZ53G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 465 mm
Høyde - 6 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485405292
Elnummer
2490518
Leverandørens varenummer
NSYECPLAZ53G
Typebeskrivelse
NSYECPLAZ53G
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
465 mm
Høyde:
6 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
242 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


