Schneider Electric - Bunnstøtte 5/10mm Skinner i 3 LVS04666 - LVS04666

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bunnstøtte 5/10mm Skinner i 3 LVS04666

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 4000 A

  • Skinneavstand - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481867155

Elnummer

2442869

Leverandørens varenummer

LVS04666

Typebeskrivelse

LVS04666

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

4000 A

Skinneavstand:

75 mm

Samleskinneholder designet for Linergy for å gi robust skinnestøtte i Prismatavler. Kompatibel med Linergy BS 5/10 mm samleskinne og Linergy LGYE samleskinne. Egnet for installasjon i bunn, på siden og i flere nivåer i PrismaSeT P-felt. Kompatibel med samleskinner med avstand 300 mm.