Schneider Electric - C skinne UCA klemme 40x40 - NSYUCA44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 116 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185113
Elnummer
2494274
Leverandørens varenummer
NSYUCA44
Typebeskrivelse
2494274
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
116 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
40,3 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.