Utgått

Schneider Electric - C skinne UR klemme 130X36 - NSYUR40

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - C skinne UR klemme 130X36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 130 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480185137

Elnummer

2494276

Leverandørens varenummer

NSYUR40

Typebeskrivelse

2494276

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

130 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

36 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.