Schneider Electric - C skinne UR klemme 130X55 - NSYUR60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde - 130 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185144
Elnummer
2494277
Leverandørens varenummer
NSYUR60
Typebeskrivelse
2494277
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde:
130 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
55 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.