Schneider Electric - C60L-Ma 6.3-3 Automatsikring EFFEKTBRYTER - 26360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Poltall (totalt) - 3
Merkestrøm - 6,3 A
Medkoblende nulleder - nei
Innbyggingsdybde - 73 mm
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - C60L
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
Elnummer
1603184
Leverandørens varenummer
26360
Typebeskrivelse
1603184
Poltall (totalt):
3
Merkestrøm:
6,3 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
73 mm
Merkespenning:
400 V
Spenningstype:
AC
Energibegrensningsklasse:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
C60LMA egner seg spesielt som kortslutningsvern for motorkurser.De har kun kortslutningsvern, og må kombineres med termisk motorvern (bi-metall eller elektronisk motorvern).
Bryteevner ihht. EN 60947-2.
C60LMA leveres som 2P og 3P fra 1,6 - 40 A.
NG125LMA leveres som 2P og 3P fra 4 - 80 A.
Utløserkurve ihht. EN 60947-2: MA
Elektrisk hjelpeutstyr, se side 36, 40
Bryteevner ihht. EN 60947-2.
C60LMA leveres som 2P og 3P fra 1,6 - 40 A.
NG125LMA leveres som 2P og 3P fra 4 - 80 A.
Utløserkurve ihht. EN 60947-2: MA
Elektrisk hjelpeutstyr, se side 36, 40


