Utgått

Schneider Electric - CA2KN227M7 Hjelperelé 2NO/2NC 220VAC - CA2KN227M7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CA2KN227M7 Hjelperelé 2NO/2NC 220VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...230 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110481785

Elnummer

4176002

Leverandørens varenummer

CA2KN227M7

Typebeskrivelse

4176002

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

220...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

220...230 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling for kabelsko

Mini-hjelpekontaktorer - Tesys K.