Schneider Electric - CA2KN22Y7 Hjelperelé 2NO+2NC 690VAC - CA2KN22Y7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 660...690 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 660...690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110481396
Elnummer
4176827
Leverandørens varenummer
CA2KN22Y7
Typebeskrivelse
4176827
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
660...690 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
660...690 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling