Schneider Electric - CA2KN31B7 Hjelperelé 3NO+1NC 24VAC - CA2KN31B7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CA2KN31B7 Hjelperelé 3NO+1NC 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110500295

Elnummer

4176828

Leverandørens varenummer

CA2KN31B7

Typebeskrivelse

4176828

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Mini-hjelpekontaktorer - Tesys K.