Utgått

Schneider Electric - CA2KN40Q7 Hjelperelé 4NO 380VAC - CA2KN40Q7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CA2KN40Q7 Hjelperelé 4NO 380VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 380...400 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110483307

Elnummer

4176836

Leverandørens varenummer

CA2KN40Q7

Typebeskrivelse

4176836

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

380...400 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

400...400 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Mini-hjelpekontaktorer - Tesys K.