Schneider Electric - CAD50B7 Hjelperelé 5NO 24VAC - CAD50B7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - CAD50B7 Hjelperelé 5NO 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110402858

Elnummer

4176633

Leverandørens varenummer

CAD50B7

Typebeskrivelse

4176633

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

5

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

10 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Serie D hjelpereleer. Denne serien er tilpasset vårt industrielle releprogram og benytter mye av det samme tilbehøret som standardkontaktorene Tesys D. Hjelpereleene og kontaktorene utgjør en homogen løsning for industriell automatisering. Standard spolespenninger AC og DC. Magnetsystem med lavforbruksspole for direkte tilknytning PLSens utganger.