Schneider Electric - Canalis Tilkopling 3200A MTZ2 LVS04736 - LVS04736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 575 mm
Høyde - 350 mm
Dybde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481868220
Elnummer
2442890
Leverandørens varenummer
LVS04736
Typebeskrivelse
LVS04736
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
575 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
450 mm
Canalis Tilkopling for 3200A MTZ2 4P for PrismaSeT P- interface mellom Effktbryter i tavle og mating fra Canalis strømskinne


