Schneider Electric - Canalis Tilkopling-MTZ2-1600A LVS04715 - LVS04715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 575 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481884732
Elnummer
2443363
Leverandørens varenummer
LVS04715
Typebeskrivelse
2443363
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
575 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
450 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.


