Schneider Electric - CCT012333 Artic term. m/romføler 16A - CCT012333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Høyde - 83 mm
Bredde - 83 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
5491413
Leverandørens varenummer
CCT012333
Typebeskrivelse
5491413
Monteringsmetode:
Innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
PM N05