Schneider Electric - CMA Amperemetervender - 15126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Fordelermontering
For rekkemontasje - Ja
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430151265
Elnummer
1481128
Leverandørens varenummer
15126
Typebeskrivelse
1481128
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Fordelermontering
For rekkemontasje:
Ja
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
CMA. DIN-skinne montert vender. CMA-amperemetervender har 4 posisjoner for suksessiv måling av strøm i 3 faser.


