Schneider Electric - CMV Voltmetervender - 15125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - Ja
Apparatkonstruksjon - Fordelermontering
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430151258
Elnummer
1481127
Leverandørens varenummer
15125
Typebeskrivelse
1481127
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Fordelermontering
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
CMV. DIN-skinne montert vender for bruk i kombinasjon med amperemeter eller voltmeter. CMV-voltmetervender har 7 posisjoner for suksessiv måling av spenning mellom fasefase og fase-N.