Schneider Electric - Compact NSX100N MA2,5 3P3T C10N3MA003 - C10N3MA003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 15...35 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt - nei
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Compact NSX / NSXM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481998330
Elnummer
4382261
Leverandørens varenummer
C10N3MA003
Typebeskrivelse
4382261
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
15...35 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2,5 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
86 mm