Schneider Electric - Compact NSX160NA lastbryter 4P C164160S - C164160S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Compact NSX160NA lastbryter 4P C164160S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481999290

Elnummer

4382338

Leverandørens varenummer

C164160S

Typebeskrivelse

4382338

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

160 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

160 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2,5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

5

Motordrift som opsjon:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP30

ComPacT NSX100 til 630 NA lastbrytere leveres i faste, pluggbare og uttrekkbare versjoner. De benytter samme tilbehør og gir samme tilkoblingsmuligheter som effektbrytermodellene. Kan benyttes sammen med en annen ComPacT lastbryter eller effektbryter for å bygge ett mateomkoblingssystem.