Schneider Electric - COM'X210 Datalogger/Gateway - EBX210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480736087
Elnummer
8062399
Leverandørens varenummer
EBX210
Typebeskrivelse
8062399
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Enkel å utforme og velge:
• Ingen installasjon av programvare. Benytter Windows Internet Explorer
• Bredt utvalg av oppstrøms og nedstrøms tilkobling (flere I/O -kontakter, PT100, Modbus )
• Strømforsyning 24 VDC eller POE
• Ethernet: Benytt installasjonens eksisterende infrastruktur for å redusere kostnadene
• GPRS –klar spesielt for områder uten tilgang til IT-nettverk
• Tredjeparts kompatibel Enkel å installere , konfigurere og idriftsette
• Automatisk gjenkjenning av målere for enkel konfigurasjon og idriftsettelse
• Modulær DIN -skinne montert