Schneider Electric - Dør for PrismaSeT G skap 33Mo LVS08224 - LVS08224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1680 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481878229
Elnummer
2443051
Leverandørens varenummer
LVS08224
Typebeskrivelse
LVS08224
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1680 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
33 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør for PrismaSeT G Gulvskap 33-moduler -bredde 600mm-IP30-med handtak og nøkkel 405-farge RAL 9003


