Schneider Electric - Dør for PrismaSeT G skap-IP55 LVS08329 - LVS08329

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dør for PrismaSeT G skap-IP55 LVS08329

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1750 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481878502

Elnummer

2443096

Leverandørens varenummer

LVS08329

Typebeskrivelse

2443096

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

600 mm

Høyde:

1750 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

26 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør for PrismaSeT G Vegg/gulvskap 33-moduler -bredde 600mm-IP55-med handtak og nøkkel 405-farge RAL 9003