Schneider Electric - Dør IP55 PrismaSeT P bredde 8 LVS08528 - LVS08528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481878786
Elnummer
2443164
Leverandørens varenummer
LVS08528
Typebeskrivelse
2443164
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Dør IP55 for PrismaSeT P tavlesystem bredde 800mm- med handtak og nøkkel 405-farge RAL 9003


