Schneider Electric - Dør SFN/SM 2000x600 - NSYSFND206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 569 mm
Høyde - 1966 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486378113
Elnummer
2419038
Leverandørens varenummer
NSYSFND206
Typebeskrivelse
NSYSFND206
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
569 mm
Høyde:
1966 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Denne ståldøren er spesialbygget for å montere en PanelSeT SFN gulvstående modulære, avkarboniserte elektriske kabinetter i stål for forskjellige bruksområder.Den er kompatibel med Spacial SM gulvstående stålskap.Den har en nominell høyde og bredde på henholdsvis 2 000 mm og 600 mm.Døren er laget av stålplate, mens håndtaket er laget av polyamid 6 med 30 % fiberglass.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge med et svart (RAL 9005) håndtak.Den har en åpning på opptil 120 grader og er reversibel, noe som betyr at den kan åpnes fra hver side.Døren har en 4-punkts lås med håndtak som har en 5 mm dobbel-bar innsats for sikkerhet.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.