Schneider Electric - Dørbryter 10A SM - NSYMDCM20

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dørbryter 10A SM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Se tilgjengelige varianterDørsperre
Se tilgjengelige varianterGasstrykksfjær
Se tilgjengelige varianterHåndtak
Se tilgjengelige varianterLåsadapter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480146619

Elnummer

2495083

Leverandørens varenummer

NSYMDCM20

Typebeskrivelse

NSYMDCM20

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Andre

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.