Schneider Electric - Dører SFN/SM 2000x1200 - NSYSFND20122D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1169 mm
Høyde - 1966 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486378168
Elnummer
2419043
Leverandørens varenummer
NSYSFND20122D
Typebeskrivelse
NSYSFND20122D
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1169 mm
Høyde:
1966 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Denne doble ståldøren er spesialbygget for å montere en PanelSeT SFN gulvstående modulære, avkarboniserte elektriske kapslinger i stål for forskjellige bruksområder.Den er kompatibel med Spacial SM gulvstående stålskap.Den har en nominell høyde og bredde på henholdsvis 2 000 mm og 1 200 mm.Dørene er laget av stålplate, mens håndtaket er laget av polyamid 6 med 30 % fiberglass.En overflate av epoxy-polyester-pulver gir et jevnt utseende.Den har en grå (RAL 7035) farge med et svart (RAL 9005) håndtak.De har en blenderåpning opp til 120 grader.Hoveddøren har en 4-punkts lås med håndtak som har en 5 mm dobbel-bar innsats for sikkerhet, mens den sekundære døren har et låsebar system med et håndtak.Dette produktet er kvalifisert som en grønn premie med minimal bruk av farlige stoffer.


