Utgått

Schneider Electric - D-Life 3-hulls glassramme i Onyx Black utførelse - for innsats 71x71mm - MTN4030-6503

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - D-Life 3-hulls glassramme i Onyx Black utførelse - for innsats 71x71mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480890697

Elnummer

1403023

Leverandørens varenummer

MTN4030-6503

Typebeskrivelse

MTN4030-6503

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

0

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

234 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

12 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Diameter boring (åpning):

60 mm

D-Life 3-hulls glassramme i Onyx Black utførelse - for innsats 71x71mm. For vertikal eller horisontal montasje.