Schneider Electric - DATACLIPS DC2 - 5590492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For antall kabler NYM 3x1.5 - 8
Materiale - Plast
Farge - Grå
Med plugg - nei
Flammehemmende versjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880011965
Elnummer
1277615
Leverandørens varenummer
5590492
Typebeskrivelse
1277615
For antall kabler NYM 3x1.5:
8
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Med plugg:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Halogenfri:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
CBL-DC2 Cable clip


