Schneider Electric - DE1DS1 Kapsling LE1D09-12 start/stopp - DE1DS1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 88 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110087048
Elnummer
4176762
Leverandørens varenummer
DE1DS1
Typebeskrivelse
4176762
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
88 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
166 mm
Dybde:
150 mm
Starter i kapsling. Motorvern bestilles separat.


