Schneider Electric - Dekkplate FO for 3 SC duplex VDIM153031 - VDIM153031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 3
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei
Type utvendig tilkobling - SC-dupleks
Type innvendig tilkobling - SC-dupleks
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123011
Elnummer
6993677
Leverandørens varenummer
VDIM153031
Typebeskrivelse
LexCom 19" fiberpaneler
Egnet for antall koblinger/adaptere:
3
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Pinnebelegning:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)


