Schneider Electric - Dekkplate FO utst m/6 ST adapt VDIM1510611 - VDIM1510611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 6
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - ST
Type innvendig tilkobling - ST
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123004
Elnummer
6993675
Leverandørens varenummer
VDIM1510611
Typebeskrivelse
LexCom 19" fiberpaneler
Egnet for antall koblinger/adaptere:
6
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
ST
Type innvendig tilkobling:
ST
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Pinnebelegning:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)


