Schneider Electric - Dekkring i metall til flush trykknapper for ekstra beskyttelse imot høytrykksvask - ZB4FBZ007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489667603
Elnummer
4305779
Leverandørens varenummer
ZB4FBZ007
Typebeskrivelse
4305779
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FBZ007 er et tilbehør til flush trykknapper som gir ekstra beskyttelse av trykknappen mot inntrengning av vann spesielt ved høytrykksspyling.
OSB: Det er IKKE mulig å bruke dette tilbehøret til trykknapphoder som ikke er til flushmontering
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FBZ007 er et tilbehør til flush trykknapper som gir ekstra beskyttelse av trykknappen mot inntrengning av vann spesielt ved høytrykksspyling.
OSB: Det er IKKE mulig å bruke dette tilbehøret til trykknapphoder som ikke er til flushmontering


