Schneider Electric - Deksel - 1 modul - Hvit - NU986518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Blindkappe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489459161
Elnummer
6900469
Leverandørens varenummer
NU986518
Typebeskrivelse
6900469
Anvendelse:
Blindkappe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
0
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
22,5 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
17 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
IP-klassifiseringen til dette produktet er IP20. Blinddekselet er laget av termoplastisk ABS-UV-stabilisert, noe som gjør det så motstandsdyktig som mulig. Denne blinddekselet er også fri for SVHC (stoffer som er svært bekymringsfulle) og kvikksølv. Nye Unica inkluderer en serie med nytt design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.


