Schneider Electric - Deksel F. Kabelf. Tilk. Baksi LVS04844 - LVS04844

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Deksel F. Kabelf. Tilk. Baksi LVS04844

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Farge - Hvit

  • Bredde - 575 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481883766

Elnummer

2443366

Leverandørens varenummer

LVS04844

Typebeskrivelse

LVS04844

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Høyde:

300 mm

Farge:

Hvit

Bredde:

575 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

nei

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.