Schneider Electric - Deksel For Sokkel PrismaSeT G LVS08394 - LVS08394

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Deksel For Sokkel PrismaSeT G LVS08394

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481869470

Elnummer

2443131

Leverandørens varenummer

LVS08394

Typebeskrivelse

LVS08394

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Bredde:

300 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

260 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

nei

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.