Schneider Electric - Deksel i hvit farge for signallampehoder med LED lyskilde - ZBV0113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Hvit
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Høy
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110099874
Elnummer
4303356
Leverandørens varenummer
ZBV0113
Typebeskrivelse
4303356
Linsefarge:
Hvit
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Høy
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Linser for signallamper med integrert LED Signallampekalott, Metall


