Schneider Electric - Delbar strømtrafo HA015 150/5A - METSECT5HA015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 150 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608149
Elnummer
8002414
Leverandørens varenummer
METSECT5HA015
Typebeskrivelse
8002414
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
150 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
18,4 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...0 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1