Schneider Electric - Delbar strømtrafo HG030 300/5A - METSECT5HG030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 300 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608200
Elnummer
8002426
Leverandørens varenummer
METSECT5HG030
Typebeskrivelse
8002426
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
300 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
32,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...0 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Antall primærinnganger:
1


