Schneider Electric - Delbar strømtrafo HM080 800/5A - METSECT5HM080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 800 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608385
Elnummer
8002441
Leverandørens varenummer
METSECT5HM080
Typebeskrivelse
8002441
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
800 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1