Schneider Electric - Delbar strømtrafo HG060 600/5A - METSECT5HG060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primær merkestrøm In - 600 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 32,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608231
Elnummer
8002429
Leverandørens varenummer
METSECT5HG060
Typebeskrivelse
8002429
Primær merkestrøm In:
600 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
32,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...0 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1