Schneider Electric - Delbar strømtrafo HJ050 500/5A - METSECT5HJ050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Åpningsdiameter - 42,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608354
Elnummer
8002432
Leverandørens varenummer
METSECT5HJ050
Typebeskrivelse
8002432
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Åpningsdiameter:
42,4 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


