Schneider Electric - Digitalt tangampermeter - IMT23114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 600 A
Valg av måleområde - Automatisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481275752
Elnummer
8063089
Leverandørens varenummer
IMT23114
Typebeskrivelse
8063089
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
600 A
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning DC-spenning:
Andre
Lavest oppløsning AC-strøm:
Andre
Maks motstandsmåleområde:
20 MOhm
Laveste oppløsning motstand:
Andre
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Frekvensmåling:
nei
Motstandtest/diodetest:
nei
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
nei
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Eksplosjonstestet utførelse:
nei