Schneider Electric - Dimmer 2-20V SCU10 SAE - CCTDD20012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Dimmer
Tidsperiode - 0...0 min
Styrespenning 1 - 12...30 V
Type styrespenning 1 - AC/DC
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480160691
Elnummer
1475907
Leverandørens varenummer
CCTDD20012
Typebeskrivelse
1475907
Funksjon:
Dimmer
Tidsperiode:
0...0 min
Styrespenning 1:
12...30 V
Type styrespenning 1:
AC/DC
Merkestrøm:
6 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV:
Ja
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
0
Antall universaldimmekanaler:
1
Antall dimmerfunksjoner:
1
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Regnsensor:
nei
Antall kanaler:
5
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
20
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Styrespenning 2:
0...0 V
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Dimmeeffekt per kanal:
1500 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
62 mm


